品番 : EA640GA-51
品名 : 150mm 絶縁ハクソー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 90 |
|---|---|---|---|
| 刃サイズ(長さ×山数) | 150mm×25山 | 全長 | 240mm |
| 重量 | 174g | ||
| DIN EN/IEC60900基準に適合。 | |||
| 1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。 | |||
| 金属・木材切断用。 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640GA-51 150mm 絶縁ハクソー |
| EA640GA-52 [EA640GA-51用] 150mm ハクソー替刃(12枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
