品番 : EA640LA
品名 : 6本組 片口スパナ(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・絶縁片口スパナ6本 ・ツールロール |
絶縁片口スパナ(サイズ) | 10・12・13・14・17・19mm |
| 【絶縁片口スパナ 仕様】 ・10mm…全長:105mm、ヘッド部厚み:5.0mm ・12mm…全長:125mm、ヘッド部厚み:5.5mm ・13mm…全長:130mm、ヘッド部厚み:6.5mm ・14mm…全長:135mm、ヘッド部厚み:6.5mm ・17mm…全長:155mm、ヘッド部厚み:8.0mm ・19mm…全長:165mm、ヘッド部厚み:9.0mm ・材質…クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ ・15°オフセット ・1000V絶縁 |
|||
| 【ツールロール 仕様】 ・サイズ…300×300(H)mm ・材質…キャンバス生地 ・ポケット数…10 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
