詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-10

品名 : 300x300mm ツールロール(10ポケット)

仕様

材質 キャンバス生地 サイズ(mm) 300×300(H)
ポケット数 10 ポケット内寸(mm) 45×110(H):1個、50×110(H):7個、
55×110(H):2個
工具は別売です。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/08/04 08:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1586ページ
バリエーション一覧
EA925M-10 300x300mm ツールロール(10ポケット)
EA925M-11 300x380mm ツールロール(10ポケット)
EA925M-12 450x260mm ツールロール(16ポケット)
EA925M-13 600x300mm ツールロール(20ポケット)
EA925M-14 600x380mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 縫製品のためサイズが若干異なる事が有ります。 あらかじめご了承ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top