品番 : EA925M-11
品名 : 300x380mm ツールロール(10ポケット)
仕様
材質 | キャンバス生地 | サイズ(mm) | 300×380(H) |
---|---|---|---|
ポケット数 | 10 | ポケット内寸(mm) | 45×130(H):4個、50×130(H):2個、 55×130(H):4個 |
工具は別売です。 | |||
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/26 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1586ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA925M-10 300x300mm ツールロール(10ポケット) |
EA925M-11 300x380mm ツールロール(10ポケット) |
EA925M-12 450x260mm ツールロール(16ポケット) |
EA925M-13 600x300mm ツールロール(20ポケット) |
EA925M-14 600x380mm ツールロール(20ポケット) |