詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-12

品名 : 450x260mm ツールロール(16ポケット)

仕様

材質 キャンバス生地 サイズ(mm) 450×260(H)
ポケット数 16 ポケット内寸(mm) 30×170(H):2個、35×170(H):5個、
40×170(H):3個、45×170(H):4個、
50×170(H):2個
工具は別売です。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/09/18 04:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1586ページ

代替品

EA925ME-33
  • 品番

    EA925ME-33

  • コメント

    20ポケット/カーキ

バリエーション一覧
EA925M-10 300x300mm ツールロール(10ポケット)
EA925M-11 300x380mm ツールロール(10ポケット)
EA925M-12 450x260mm ツールロール(16ポケット)
EA925M-13 600x300mm ツールロール(20ポケット)
EA925M-14 600x380mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 縫製品のためサイズが若干異なる事が有ります。 あらかじめご了承ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top