品番 : EA640LC-3
品名 : 3/8"DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 31 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 190mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 324g |
| 1000V絶縁 | |||
| 時計回り/反時計回りに回転方向を変換できます。 | |||
| 取り付けたソケットを素早く、確実かつ簡単にロックします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LC-3 3/8"DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル |
| EA640LC-4 1/2"DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
