品番 : EA640LD-3
品名 : 3/8"DRx200mm 絶縁T型ハンドル
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 30 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(25.4mm) | 全長 | 200mm |
| ハンドル長 | 165mm | 重量 | 447g |
| 材質 | 特殊工具鋼(鍛造、油焼入) | 仕上げ | クロームメッキ |
| すばやく簡単にソケットをロックします。 | |||
| 絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

