詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SE-3

品名 : 3/8"DRx200mm 絶縁T型ハンドル

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E41238
全長 200mm ハンドル幅 160mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ

代替品

EA560WP-26
  • 品番

    EA560WP-26

  • コメント

    3/8\"sqx180mm 絶縁ハンドル(Wera)

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top