詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LE-125

品名 : 1/2"DRx125mm 絶縁エクステンションバー

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 45 125
材質 クロムバナジウム鋼 差込角 1/2”
全長 125mm 重量 258g
1000V絶縁
安全なロックスクリュータイプ
ボックスレンチ・ソケットと一緒に使用します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640LE-125 1/2"DRx125mm 絶縁エクステンションバー
EA640LE-250 1/2"DRx250mm 絶縁エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top