品番 : EA640LF-106
品名 : 1/2"DRx 9/16" 絶縁ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 47 9/16” |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 9/16” | 外径 | 24.5mm |
| 全長 | 55mm | 差込角 | 1/2” |
| 重量 | 64g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| DIN EN/IEC60900基準に適合。 | |||
| 二重六角タイプ。 | |||
| クロムメッキされたベーシックツール。 | |||
| インチの六角ネジ用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
