詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LF-24

品名 : 1/2"DRx24mm 絶縁ソケット

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 47 24
差込角 1/2” 全長 61mm
サイズ 24mm 外径 37.0mm
材質 クロムバナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 重量 151g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/10 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA640LF-10 1/2"DRx10mm 絶縁ソケット
EA640LF-11 1/2"DRx11mm 絶縁ソケット
EA640LF-12 1/2"DRx12mm 絶縁ソケット
EA640LF-13 1/2"DRx13mm 絶縁ソケット
EA640LF-14 1/2"DRx14mm 絶縁ソケット
EA640LF-16 1/2"DRx16mm 絶縁ソケット
EA640LF-17 1/2"DRx17mm 絶縁ソケット
EA640LF-18 1/2"DRx18mm 絶縁ソケット
EA640LF-19 1/2"DRx19mm 絶縁ソケット
EA640LF-22 1/2"DRx22mm 絶縁ソケット
EA640LF-24 1/2"DRx24mm 絶縁ソケット
EA640LF-27 1/2"DRx27mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
  • 代表画像
  • S:24\nd:37\n単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top