詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LG-6

品名 : 1/2"DRx 6mm [INHEX]絶縁ビットソケット

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 49 06
全長 75mm 差込角 1/2”
六角サイズ 6mm 非絶縁のブレード長 10mm(±2)
重量 72g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA640LG-5 1/2"DRx 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット
EA640LG-6 1/2"DRx 6mm [INHEX]絶縁ビットソケット
EA640LG-8 1/2"DRx 8mm [INHEX]絶縁ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top