品番 : EA640LH-250
品名 : 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 35 250 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 250mm |
| 重量 | 294g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| 安全なロックスクリュータイプ | |||
| ボックスレンチ・ソケットと一緒に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LH-125 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー |
| EA640LH-250 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
