詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LJ-19

品名 : 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット

カタログ訂正

25/06/12 ●全長 誤:38mm 正:49mm (NO.56 963)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 37 19
差込角 3/8” 全長 49mm
サイズ 19mm 外径 30.0mm
材質 クロムバナジウム 重量 73g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/17 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640LJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
EA640LJ-11 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
EA640LJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
EA640LJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
EA640LJ-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
EA640LJ-16 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
EA640LJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
EA640LJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • 1000V絶縁

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top