品番 : EA640LK-8
品名 : 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 39 08 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 六角サイズ | 8mm |
| 全長 | 75mm | 非絶縁のブレード長 | 11mm(±2) |
| 重量 | 71g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LK-5 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット(絶縁) |
| EA640LK-6 3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット(絶縁) |
| EA640LK-8 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
