品番 : EA640LM-10
品名 : 10x237㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
仕様
| サイズ | 10mm | 軸長 | 237mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | 重量 | 208g |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は6mmサイズです。