品番 : EA640MB-250SA
品名 : 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | IN3760-250 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 250 |
重量(g) | 205 | ||
1000V絶縁 | |||
ロック機能付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640MB-125SA 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー |
EA640MB-250SA 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー |