詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640MC-12B

品名 : 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 IN3405M-12
対辺 12mm 外径 20mm
全長 43mm 差込角 3/8”
重量 33g
12ポイント
1000V絶縁
薄肉なので、より使いやすく、より狭い場所での作業にも対応可能
特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640MC-8B 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-10B 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-12B 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-14B 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-22B 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
  • D1:20mm  D2:21.5mm  H:10mm\nL:43mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top