詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RB-13

品名 : 13mm 絶縁片口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12161VDE-13
サイズ(mm) 13 全長(mm) 171.2
ヘッド部の厚さ(mm) 15 ヘッド部の幅(mm) 23.6
重量(g) 82 材質 クロム合金鋼
絶縁試験 1000V
1000V絶縁
追加説明
カタログ価格

7,780 (税抜)/ 8,558 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 14:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640RB-10 10mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640RB-13 13mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640RB-14 14mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640RB-17 17mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640RB-19 19mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640RB-22 22mm 絶縁片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は、EA640RB-14です。
  • ※画像は、EA640RB-14です。

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top