詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RJ-14

品名 : 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12171VDE-14
全長(mm) 48 対辺(mm) 14
外径(mm) 24.4 差込角 3/8”
重量(g) 40 材質 クロム合金鋼
絶縁試験 1000V
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 05:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640RJ-7 3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
EA640RJ-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
EA640RJ-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
EA640RJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
EA640RJ-11 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
EA640RJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
EA640RJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
EA640RJ-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
EA640RJ-16 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
EA640RJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
EA640RJ-18 3/8"DRx18mm 絶縁ソケット
EA640RJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
EA640RJ-20 3/8"DRx20mm 絶縁ソケット
EA640RJ-22 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
  • 12ポイント

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top