品番 : EA640RV-10
品名 : 3/8"DRxM10 [XZN] 絶縁ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12175VDE-XZNM10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M10 | 全長(mm) | 148 |
| 外径(mm) | 22.8 | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 122 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 絶縁試験 | 1000V | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640RV-8 3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケット |
| EA640RV-10 3/8"DRxM10 [XZN] 絶縁ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(M8サイズ)です
