品番 : EA640SB-17
品名 : 17mm 絶縁片口めがねレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E40417 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17mm | 全長 | 220mm |
| ヘッド厚さ | 13mm | ヘッド幅 | 32mm |
| オフセット量 | 26mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SB-8 8mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-10 10mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-12 12mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-13 13mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-14 14mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-17 17mm 絶縁片口めがねレンチ |
| EA640SB-19 19mm 絶縁片口めがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
