詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SF-3

品名 : 3/8"DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E42238
差込角 3/8” ギア数 36歯
送り角 10° 全長 200mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/31 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ

代替品

EA560WP-1
  • 品番

    EA560WP-1

  • コメント

    3/8\"DRx222mm 絶縁ラチェット(Wera)

ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top