品番 : EA640SL-13
品名 : 3/8"x250mm 絶縁エクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E42404 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 250mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SL-3 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー |
| EA640SL-13 3/8"x250mm 絶縁エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
