品番 : EA640TD-11
品名 : スパークテスター
テスターの点滅パターンで点検箇所を判別できます
仕様
| 全長 | 121mm | コード長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 120g | 使用方法 | ① エンジンを切りプラグからプラグコードを抜きます。 ② スパークプラグにテストコードの接続口(メス)を取り付けます。(ストレートか90°は状況に応じます。)テストコードのもう一方の接続口をテスターの端末(オス)に取り付けます。 ③テスターのもう一方の端末をプラグコードに差し込みます。 ④エンジンを始動しテスターをチェックします。 ⑤全てのプラグに対して上記の手順を繰り返してください。 |
| イグニッションシステムが目視検査できます。 | |||
| スパークプラグとプラグワイヤーの間に取り付けて下さい。 | |||
| 一方にストレートタイプのブーツ、もう一方に90度タイプのブーツを備えたダブルエンド(両端)仕様。 | |||
| エンジンをかけた状態で、ツールは点火スパークと左右対称のイメージで点滅します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
