詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WF-6

品名 : 6.0x100mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)

仕様

サイズ 6mm 軸長 100mm
全長 200mm 材質 クロムバナジウム鋼
重量 41g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA640WF-2.5 2.5x 75mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
EA640WF-3 3.0x 75mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
EA640WF-4 4.0x 75mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
EA640WF-5 5.0x 75mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
EA640WF-6 6.0x100mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
EA640WF-8 8.0x100mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は4mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は4mmサイズです。
  • 六角
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top