品番 : EA640WM-13
品名 : φ30mm 絶縁キャップ
仕様
| 内径 | φ30mm | 全長 | 108mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 重量 | 10.2g |
| 1000V絶縁 | |||
| 裸のケーブルエンドの保護に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/29 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640WM-11 φ10mm 絶縁キャップ |
| EA640WM-12 φ20mm 絶縁キャップ |
| EA640WM-13 φ30mm 絶縁キャップ |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はφ20mmサイズです。