品番 : EA640XB-2
品名 : [17個組] 絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 99 11 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 17点セット | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| ニッパー | 160mm | (-)ドライバー | 3.5・4.0・5.5mm |
| (+)ドライバー | #0 | ラチェットハンドル(1/2”) | 265mm |
| エクステンションバー(1/2”) | 125・250mm | (1/2”)ソケット(6P) | 10・11・12・13・14・17・19mm |
| ケーブルナイフ | 190mm | ケースサイズ | 380(W)×206(D)×85(H)mm |
| 総重量 | 約4kg | ||
| 1000V絶縁 | |||
| DIN EN/IEC60900基準に適合。 | |||
| 耐衝撃性に優れたプラスチックケース。 | |||
| ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。 | |||
| 固定可能なパーティション | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
120,700 円(税抜)/ 132,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
