詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZB-12

品名 : [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

仕様

サイズ L 使用電圧 交流600V以下
定期自主検査 対象品 試験電圧 3000V/分
全長 260mm 厚み 0.9mm
材質 天然ゴム 重量 132g
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
追加説明 定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

カタログ価格

5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZB-11 [M] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
EA640ZB-12 [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top