品番 : EA640ZC-30A
品名 : φ30mm 絶縁ケーブルエンドキャップ
裸のケーブルエンドの保護に
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 66 30 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 30mm | 全長 | 110mm |
| 材質 | プラスチック | 重量 | 50g |
| 1000V絶縁 | |||
| 裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。 | |||
| ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZC-10A φ10mm 絶縁ケーブルエンドキャップ |
| EA640ZC-20A φ20mm 絶縁ケーブルエンドキャップ |
| EA640ZC-30A φ30mm 絶縁ケーブルエンドキャップ |
ウェブカタログ画像
拡大
