品番 : EA640ZE-0
品名 : [S] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 530-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に | 使用電圧 | 7000V以下 |
| サイズ | S | 全長 | 460mm |
| 厚み | 1.6mm | 中指長さ | 7.9cm |
| 重量 | 500g | 形状 | 普通型(袖ぐり無し) |
| 試験電圧 | 20000V/分 | 定期自主検査 | 対象品 |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| JIS T8112適合品 | |||
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) | |||
| 袖口をフラットにカットしたスタンダードな高圧絶縁用ゴム手袋 | |||
| 袖ぐり無しの普通型形状でより広範囲を防護できます | |||
| 高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/26 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZE-0 [S] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) |
| EA640ZE-1 [L] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) |
| EA640ZE-2 [LL] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA640ZE-11S : [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) |
| オプション | EA640ZE-11SA : [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー |
