品番 : EA640ZE-13
品名 : [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 734-LL |
---|---|---|---|
用途 | 高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ | サイズ | LL |
全長 | 260mm | 厚み | 0.8mm |
重量 | 80g | 材質 | ポリウレタン合皮 |
カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製 | |||
甲側:背抜きタイプ | |||
着脱が容易な面ファスナー留め | |||
耐電性能はありません。 | |||
ゴム手袋は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZE-12 [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) |
EA640ZE-11S [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) |
EA640ZE-13 [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA640ZE-2 : [LL] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V) |
拡大
※画像はEA640ZE-12です