品番 : EA640ZE-15
品名 : [L] 高圧用絶縁手袋用保護カバー
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 733-L |
---|---|---|---|
用途 | 高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ | サイズ | L |
全長 | 270mm | 厚み | 0.8mm |
重量 | 78g | 材質 | ポリウレタン合皮 |
胴太用 | |||
カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製 | |||
手の甲側まで広範囲を切創などから守ります | |||
傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。 | |||
耐電性能はありません。 | |||
ゴム手袋は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/10 10:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZE-13S [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー |
EA640ZE-14 [M] 高圧用絶縁手袋用保護カバー |
EA640ZE-15 [L] 高圧用絶縁手袋用保護カバー |
EA640ZE-16 [LL] 高圧用絶縁手袋用保護カバー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA640ZE-8 : [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
本体 | EA640ZE-4 : [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |