品番 : EA640ZK-13
品名 : [LL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 571-LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高・低圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用 | 使用電圧 | 7000V以下 |
| サイズ | LL | 厚み | 1.3mm |
| 重量 | 1100g | 定期自主検査 | 対象品 |
| 試験電圧 | 20000V/分 | 材質 | EVA樹脂 |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
| 腕から胸部、首回りを保護しながらも作業性を損なわない形状 |
|||
| 追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZK-11 [M] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) |
| EA640ZK-12 [L] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) |
| EA640ZK-13 [LL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) |
| EA640ZK-14 [XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) |
メイン画像
拡大
