詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZL-1

品名 : [M]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 580-M
用途 感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用 使用電圧 直流750V以下または
交流300V以下
サイズ M 適応寸法 身長:160~170cm
チェスト:84~92cm
厚み 0.6mm 重量 1.1kg
試験電圧 3000V/分 定期自主検査 非対象品
材質 ビニールレザークロス(PVC)
丈を長めにとっているため広範囲を防護
追加説明
カタログ価格

27,400 (税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 03:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZL-1 [M]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
EA640ZL-2 [L]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
EA640ZL-3 [LL]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top