品番 : EA640ZL-13
品名 : [LL]低圧用絶縁パンツ(直流750V/交流300V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 582-LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用 | 使用電圧 | 直流750V以下または 交流300V以下 |
| サイズ | LL | 適応寸法 | 身長:170~180cm |
| 厚み | 0.6mm | 重量 | 1.3kg |
| 試験電圧 | 3000V/分 | 定期自主検査 | 非対象品 |
| 材質 | ビニールレザークロス(PVC) | ||
| 前開きで着脱が容易 | |||
| 調節が可能なサスペンダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZL-11 [M]低圧用絶縁パンツ(直流750V/交流300V) |
| EA640ZL-12 [L]低圧用絶縁パンツ(直流750V/交流300V) |
| EA640ZL-13 [LL]低圧用絶縁パンツ(直流750V/交流300V) |
