品番 : EA640ZM-1
品名 : 680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 352 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に | 使用電圧 | 7000V以下 |
| サイズ | 680×800mm | 厚み | 1.1mm |
| 重量 | 600g | 試験電圧 | 20000V/分 |
| 定期自主検査 | 対象品 | 材質 | EVA樹脂 |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
| 二層式で柔軟性に富み、作業性が抜群 | |||
| 裏面四隅にマジックテープ付 | |||
| ※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/14 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZM-1 680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
| EA640ZM-2 680x1200mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
| EA640ZM-3 800x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
| EA640ZM-4 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
