品番 : EA640ZN-33
品名 : 600x1000mm 低圧用絶縁シート(透明)
透明度が高く視認性が必要な作業時に最適
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 305 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低圧配電線路の活線作業用 | 使用電圧 | 直流750V以下または 交流300V以下 |
| サイズ | 600×1000mm | 厚み | 0.58mm |
| 重量 | 350g | 構造 | 二層式 |
| 試験電圧 | 1000V/分 | 定期自主検査 | 対象外 |
| 材質 | EVA | ||
| 二層構造で安全性を担保 | |||
| 自重も軽く扱いやすいシート | |||
| 透明度が高く視認性が必要な作業時に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/22 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZN-31 300x500mm 低圧用絶縁シート(透明) |
| EA640ZN-32 500x600mm 低圧用絶縁シート(透明) |
| EA640ZN-33 600x1000mm 低圧用絶縁シート(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
