品番 : EA640ZR-11
品名 : φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 340 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に | 使用電圧 | 7000V以下 |
| サイズ | φ30×1200mm | 重量 | 1.5kg |
| 試験電圧 | 20000V/分 | 定期自主検査 | 対象品 |
| 材質 | 天然ゴム | 構造 | KD型補強リブ付 |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
| 両端接続型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZR-11 φ30x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型) |
| EA640ZR-12 φ38x1200mm ゴムシールド管(7000V/KD型) |
