品番 : EA640ZT-1
品名 : 低圧用絶縁防護クリップ(300V/M)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 309-M |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・取り外した端子の仮防護に ・低圧引込線切替作業時の異相間接触防止に |
使用電圧 | 300V以下 |
| サイズ | 巾:97mm 高さ:140mm |
クリップ巾 | 54mm |
| 重量 | 65g | 試験電圧 | 1000V/分 |
| 定期自主検査 | 非対象品 | 材質 | クリップ:ポリプロピレン 内装:エチレンプロピレンゴム |
| 活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 | |||
| A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 | |||
| クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZT-1 低圧用絶縁防護クリップ(300V/M) |
| EA640ZT-2 低圧用絶縁防護クリップ(300V/L) |
