詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HC-6

品名 : 24mm/150mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長 150mm 最大口幅 24mm
呼び寸法 150mm 重量 90g
材質 アルミニウム青銅 頭部分の厚み(実寸) 約10mm
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ノンマグネティック、防爆、防錆
追加説明
カタログ価格

19,700 (税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/04 14:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0174ページ
バリエーション一覧
EA642HC-6 24mm/150mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA642HC-8 29mm/200mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA642HC-10 33mm/250mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA642HC-12 38mm/300mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA642HC-15 43mm/380mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • s:24mm、l:150mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top