品番 : EA642HE-200
品名 : 200mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 最大口幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 225g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ASTM F2503規格に適合 | |||
| 第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HE-165 165mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング) |
| EA642HE-200 200mm コンビネーションプライヤー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
