品番 : EA642HL-8
品名 : 200mm はさみ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 135g | ||
| ハンドルの大きい方のループに複数の指を置くことで、より圧力をかけやすいです。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HL-6 150mm はさみ(ノンスパーキング) |
| EA642HL-8 200mm はさみ(ノンスパーキング) |
| EA642HL-12 300mm はさみ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
