品番 : EA642HM-12
品名 : 300mm 金切はさみ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 用途 | ブリキ用 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 305mm | 刃長 | 75mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 545g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ASTM F2503規格に適合 | |||
| 第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HM-8 200mm 金切はさみ(ノンスパーキング) |
| EA642HM-12 300mm 金切はさみ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

