詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HP-1

品名 : 3 - 10mm 軸用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 用途 軸用
リング径 3~10mm 全長 140mm
材質 ベリリウム銅 重量 45g
追加説明
アイコン
カタログ価格

85,600 円(税抜)/ 94,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0173ページ
バリエーション一覧
EA642HP-1 3 - 10mm 軸用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)
EA642HP-6 125-300mm 軸用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 軸用
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top