品番 : EA642HS-2
品名 : #2 x105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)
カタログ訂正
25/02/25 材質:(誤)アルミニウム青銅、(正)ベリリウム銅合金 (No.56 1032)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 先端 | #2 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 全長 | 190mm |
| 重量 | 45g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/15 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HS-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) |
| EA642HS-2 #2 x105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) |
| EA642HS-3 #3 x155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
