詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HX-115

品名 : 10x115mm センターポンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 使用可能対象材質 アルミ、銅
軸径 φ10mm 全長 115mm
材質 アルミニウム青銅 重量 45g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0177ページ
バリエーション一覧
EA642HX-100 8x100mm センターポンチ(ノンスパーキング)
EA642HX-115 10x115mm センターポンチ(ノンスパーキング)
EA642HX-125 13x125mm センターポンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:10mm   l:115mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top