品番 : EA642KB
品名 : 3本組 スクレーパー(ノンスパーキング)
繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
仕様
| 全長 | 200mm、200mm、210mm | 刃幅 | 32mm、51mm、75mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1mm | 材質 | 真鍮 |
| 下地材の保護が重要な狭い箇所での塗装の削り取りやパテの除去に最適です。 | |||
| 人間工学に基づいたグリップにより、長時間使用時の手の疲労が軽減されます。 | |||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642KB-1A : 32x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KB-2A : 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KB-3A : 75x210mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
