品番 : EA642KB-2A
品名 : 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)
繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
仕様
| 刃幅 | 51mm | 刃厚 | 1mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ブレード材質 | 真鍮 |
| 下地を傷つけず、狭い場所の塗装剥がし・パテ除去に最適 | |||
| 人間工学設計で、長時間の作業でも手が疲れにくい | |||
| ポリプロピレン×エラストマーの二重成型コンフォートグリップを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-1A 32x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-2A 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-3A 75x210mm スクレーパー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
