品番 : EA642KB-15
品名 : 32x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
仕様
| 刃幅 | 32mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.4mm | ブレード材質 | 真鍮 |
| ハンドル材質 | 樹脂 | 重量 | 80g |
| 真鍮製の刃で削り取りや除去作業に最適な強度を有しています。 | |||
| 快適なグリップと耐久性のあるナイロンハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-15 32x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
| EA642KB-16 51x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
